Motion
ENSP20-6MM-SS
Ruland ENSP20-6MM-SS - Collier d’arbre, ligne fine, deux pièces, alésage 6mm, OD 20mm, W 5.5mm, acier inoxydable 303
N° D’ARTICLE MI06264561
N° MFRENSP20-6MM-SS
Prix39.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland ENSP20-6MM-SS - Collier d’arbre, ligne fine, deux pièces, alésage 6mm, OD 20mm, W 5.5mm, acier inoxydable 303
N° D’ARTICLE MI06264561
N° MFRENSP20-6MM-SS
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
Prix39.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    6 mm
  • Taille de l’alésage
    0.2362 po
  • Diamètre max. du dégagement
    0.8460 po
  • Diamètre extérieur
    0.7870 po
  • Taille de la vis
    M2x6
  • Poids
    0.024 lb
  • Largeur
    5.5 mm

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Lumineux
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ENSP20-6MM-SS
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable série 18-8 300
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452913893

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER DE SERRAGE EN DEUX PIÈCES ENSP20-6MM-SS