Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Taille de l’alésage0.7874 po
- Diamètre max. du dégagement1.8900 po
- Diamètre extérieur1.7720 po
- Taille de la visM4x12
- Poids0.084 lb
- Largeur10 mm
Détails
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- FinitionLumineux
- Dispositif de verrouillagePince
- Numéro de catalogue du fabricantENSP45-20MM-A
- MatérielAluminium
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier allié
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452913967