Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage6 mm
- Taille de l’alésage0.2362 po
- Diamètre extérieur1.4960 po
- Taille de la visM3
- Poids0.056 lb
- Largeur10 mm
Détails
- ConstructionUne-pièce - Fractionné
- FinitionPoignée dorée
- Dispositif de verrouillagePince
- Numéro de catalogue du fabricantMQCL-6-A
- MatérielAluminium
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier inoxydable série 18-8 300
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452913709