Motion
MWS25-3/8"-8MM-A

RULAND MANUFACTURING CO
MWS25-3/8"-8MM-A

Raccord rigide de vis de fixation - 0.3750 po de diamètre, 0.9840 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI06265209
N° MFRMWS25-3/8"-8MM-A
Prix96.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
MWS25-3/8"-8MM-A

Raccord rigide de vis de fixation - 0.3750 po de diamètre, 0.9840 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI06265209
N° MFRMWS25-3/8"-8MM-A
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
Prix96.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    3 °
  • Alésage - Côté 1
    0.3750 po
  • Alésage - Côté 2
    8 mm
  • Taille de l’alésage
    0.3750 po
  • Longueur de l’accouplement
    24 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.4610 po
  • Diamètre extérieur
    0.9840 po
  • Désalignement parallèle
    0.3800 po
  • Taille de la vis
    M4
  • Poids
    0.098 lb

Détails

  • Matériel
    7075 Aluminium
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides
  • Type de vis/matériau
    Vis de fixation à douille
  • Série
    Raccord de poutre série MW 4
  • Capacité de couple
    2.29 pi-lb
  • CUP_NON
    63452920699

Aperçu

Description du fabricant
MWS25-3/8"-8MM-A ACCOUPLEMENT DE JEU 4-BEAM