Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire3 °
- Alésage - Côté 10.1250 po
- Alésage - Côté 23 mm
- Diamètre à l’alésage3 mm
- Taille de l’alésage0.1250 po
- Longueur de l’accouplement0.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.3560 po
- Diamètre extérieur0.5000 po
- Désalignement parallèle0.0080 po
- Taille de la visM2
- Poids0.072 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0.001 po à -0.000 po | +0.025 mm à -0.000 mm
- Matériau de couplageAcier inoxydable
- Code d’harmonisation8483.60.8000
- MatérielAcier inoxydable 303
- Type de produitVis de fixation, raccords rigides
- Type de vis/matériauVis de fixation à douille
- SérieAccouplement de poutre P-Series 4
- Capacité de couple0.92 pi-lb
- CUP_NON63452919911