Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.1250 po
- Taille de l’alésage2.1250 po
- Diamètre extérieur4.7240 po
- Taille de la visM6
- Poids0.750 lb
- Largeur0.7480 po
Détails
- ConstructionUne-pièce - Fractionné
- FinitionPoignée dorée
- Dispositif de verrouillagePince rapide avec levier
- Numéro de catalogue du fabricantQCL-34-A
- MatérielAluminium
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier inoxydable série 18-8 300
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452913584