Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.4375 po
- Taille de l’alésage0.4375 po
- Diamètre max. du dégagement1.0800 po
- Diamètre extérieur0.9375 po
- Taille de la vis#6-32
- Poids0.020 lb
- Largeur0.3430 po
Détails
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- FinitionLumineux
- Dispositif de verrouillagePince
- Numéro de catalogue du fabricantSPB-7-A
- MatérielAluminium
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier allié
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452903963