Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire2 °
- Désalignement axial0.0120 po
- Alésage - Côté 110 mm
- Alésage - Côté 27 mm
- Largeur du moyeu11.85 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.6540 po
- Diamètre extérieur1.0000 po
- Longueur totale1.3750 po
- Désalignement parallèle0.0060 po
- Pénétration de l’arbre8 mm à 16.6 mm x 8 mm à 16.6 mm
- Poids0.069 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage0.03 mm / -0.00 mm
- Matériau du disqueAcier inoxydable de type 302
- Couple dynamique sans inversion2.80 N-m
- Inversion dynamique du couple1.40 N-m
- Revêtement de finitionNoir anodisé, sulfurique anodisé
- Matériau du concentrateurBarre en aluminium 2024-T351
- MatérielMoyeux en aluminium anodisé|Ressorts à disque en acier inoxydable
- Vitesse maximale10000 tr/min
- Nombre de disques2
- Type de produitAccouplements de disque complets
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié
- SérieMDCD
- Couple de serrage2.1 N-m
- Capacité de couple4.17 pi-lb
- Raideur de torsion6.9 N-m/dég
- CUP_NON63452914632