Motion
MOYEU D’ACCOUPLEMENT DE MÂCHOIRE DE BRIDE MJC41-11-A

RULAND MANUFACTURING CO
MJC41-11-A CLAMP JAW COUPLING HUB

Ruland MJC41-11-A - Moyeu de couplage de mâchoire, style pince, alésage 11mm, diamètre extérieur 41.3mm, L 53.0mm, 2024 ou 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI06266613
N° MFRMJC41-11-A CLAMP JAW COUPLING HUB
Prix91.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
MJC41-11-A CLAMP JAW COUPLING HUB

Ruland MJC41-11-A - Moyeu de couplage de mâchoire, style pince, alésage 11mm, diamètre extérieur 41.3mm, L 53.0mm, 2024 ou 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI06266613
N° MFRMJC41-11-A CLAMP JAW COUPLING HUB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix91.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.7100 po
  • Diamètre extérieur
    1.6250 po

Détails

  • Matériel
    Aluminium 2024 ou 7075
  • Plage de température de fonctionnement
    -23 °C à 82 °C
  • Type de produit
    Concentrateurs Oldham
  • Série
    MJC
  • CUP_NON
    63452910964

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU D’ACCOUPLEMENT DE MÂCHOIRE DE BRIDE MJC41-11-A
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon