Motion
CRBF8022ADUUT1

IKO INTERNATIONAL INC
CRBF8022ADUUT1

CRBF8022ADUUT1
N° D’ARTICLE MI06267432
N° MFRCRBF8022ADUUT1
Prix1,460.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IKO INTERNATIONAL INC
CRBF8022ADUUT1

CRBF8022ADUUT1
N° D’ARTICLE MI06267432
N° MFRCRBF8022ADUUT1
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
Prix1,460.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    165 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Poids
    5.73 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Dégagement interne
    T1
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557019456
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 110 °C
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux croisés
  • Capacité de charge dynamique radiale
    51100 N
  • Capacité de charge statique radiale
    72000 N
  • Série
    CRBF
  • CUP_NON
    4549557019456

Aperçu

Description du fabricant
CRBF8022ADUUT1 PALIER

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté