Motion
15972
Oil Seal - Solid, 1.575 in Shaft Dia., 2.681 in OD, 0.500 in Overall Width, D8-SPL Design, Polyacrylate Elastomer (ACM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI06277450
N° MFR15972
Prix20.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 1.575 in Shaft Dia., 2.681 in OD, 0.500 in Overall Width, D8-SPL Design, Polyacrylate Elastomer (ACM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI06277450
N° MFR15972
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
Prix20.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.681 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.575 po
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Type de conception
    D8-SPL
  • Matériau pour les lèvres
    Élastomère de polyacrylate (ACM)
  • Numéro CUP du fabricant
    085311501101
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Type de joint
    Double lèvres
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
15972 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ