Spécifications
Dimensions
- Taille du trou1-1/4 po
- Épaisseur globale3/4 po
- Diamètre de la roue7 po
- Épaisseur de la roue3/4 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- Détails supplémentairesFriable
- Type de cautionnementVitrifié
- CouleurVert
- GradeMoyen
- Structure céréalière6
- Numéro de grain80
- Rpm max.3600 tr/min
- Quantité du colis1
- PorositéNon poreux
- SpécificationGC80K6V51
- Couleur de la roueVert
- Dureté des rouesK
- Valeur nominale de dureté des rouesMoyen
- Type de roueType 1
Aperçu
- Plus dur que la céramique, le carbure de silicium est un abrasif à coupe rapide. Couramment utilisé sur les métaux non ferreux et dans les applications à basse pression; Les liaisons vitrifiées sont fabriquées à partir d’un mélange d’argiles fusionnées à des températures élevées, créant une liaison de verre.