Spécifications
Dimensions
- Taille du trou1-1/4 po
- Épaisseur globale0.7500 po
- Diamètre de la roue8.0000 po
- Épaisseur de la roue3/4 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type de cautionnementVitrifié
- Caractéristiques et avantagesRoue droite vitrifiée.|Les liaisons vitrifiées sont fabriquées à partir d’un mélange d’argiles fusionnées à des températures élevées, créant une liaison de verre.
- GradeGrossière
- Structure céréalière6,6
- Numéro de grain46
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.3600 tr/min
- Quantité du colis1
- PorositéNon poreux
- Types de produitsMeule
- Spécification29A46K6V31
- Couleur de la roueRose
- Dureté des rouesK
- Valeur nominale de dureté des rouesMoyen
- Type de roueType 1
Aperçu
- Roue droite vitrifiée.|Les liaisons vitrifiées sont fabriquées à partir d’un mélange d’argiles fusionnées à des températures élevées, créant une liaison de verre.