Motion
06294417
Dissipateur de 12 po x trou de 5 po x épaisseur de 2 po, dureté I, meule de surface à grain 46 ; oxyde d’aluminium, type 7, qualité grossière, 2,705 tr/min max., liaison vitrifiée, encastrement à deux côtés
N° D’ARTICLE MI06278033
N° MFR06294417
Prix159.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dissipateur de 12 po x trou de 5 po x épaisseur de 2 po, dureté I, meule de surface à grain 46 ; oxyde d’aluminium, type 7, qualité grossière, 2,705 tr/min max., liaison vitrifiée, encastrement à deux côtés
N° D’ARTICLE MI06278033
N° MFR06294417

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix159.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou
    5 po
  • Profondeur encastrée
    1/4 po
  • Diamètre encastré
    7-1/2 po
  • Diamètre de la roue
    12 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Caractéristiques et avantages
    Deux côtés encastrés.|Les liaisons vitrifiées sont fabriquées à partir d’un mélange d’argiles fusionnées à des températures élevées, créant une liaison de verre.
  • Grade
    Grossière, grossière
  • Structure céréalière
    5,5
  • Numéro de grain
    46
  • Rpm max.
    2705 tr/min
  • Porosité
    Non poreux
  • Spécification
    28A46I5V31
  • Couleur de la roue
    Blanc
  • Dureté des roues
    I
  • Valeur nominale de dureté des roues
    Doux

Aperçu

Description du fabricant
66253269543 12X2X5 28A46I GRIN BLANC
  • Deux côtés encastrés.|Les liaisons vitrifiées sont fabriquées à partir d’un mélange d’argiles fusionnées à des températures élevées, créant une liaison de verre.