Motion
06294573
10 po Diam x 3 po Trou x 1 po Épaisseur, dureté K, meule à surface 46 grains; céramique, type 1, qualité grossière, 3,250 tr/min max., liaison vitrifiée, sans encastrement
N° D’ARTICLE MI06278035
N° MFR06294573
Prix196.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
10 po Diam x 3 po Trou x 1 po Épaisseur, dureté K, meule à surface 46 grains; céramique, type 1, qualité grossière, 3,250 tr/min max., liaison vitrifiée, sans encastrement
N° D’ARTICLE MI06278035
N° MFR06294573

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix196.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou
    3 po
  • Profondeur encastrée
    1/4 po
  • Diamètre de la roue
    10 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Caractéristiques et avantages
    Roue droite vitrifiée.|Les liaisons vitrifiées sont fabriquées à partir d’un mélange d’argiles fusionnées à des températures élevées, créant une liaison de verre.
  • Grade
    Grossière, grossière
  • Structure céréalière
    5,5
  • Numéro de grain
    46
  • Rpm max.
    3250 tr/min
  • Porosité
    Non poreux
  • Spécification
    183A46K5V31
  • Couleur de la roue
    Bleu
  • Dureté des roues
    K
  • Valeur nominale de dureté des roues
    Moyen

Aperçu

Description du fabricant
66253269743 10X1X3 183A46J6V TRUMAXX
  • Roue droite vitrifiée.|Les liaisons vitrifiées sont fabriquées à partir d’un mélange d’argiles fusionnées à des températures élevées, créant une liaison de verre.