Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête1 po
- Épaisseur de la tête1-1/4 po
- Diamètre de la tige1/4 po
Détails
- Type de cautionnementVitrifié
- GradeMoyen
- Numéro de grain60
- Rpm max.38200
- Forme de la pointeCône
- Code de forme de pointA2
Aperçu
- Les pointes caoutchoutées coniques sont utilisées pour le nettoyage, le polissage et le lissage des rainures, des angles, des coins de bille et d’autres zones difficiles à atteindre
- Elles sont idéales pour les moules, les matrices, les moulages, les orifices, les réservoirs et plus encore.