Motion
89677553
Tête Diam de 1-1/4 po x épaisseur de 1-1/4 po, A4, extrémité d’arbre, pointe montée sur oxyde d’aluminium rose, qualité moyenne, grain 60 , 28,550 tr/min
N° D’ARTICLE MI06278232
N° MFR89677553
Prix8.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête Diam de 1-1/4 po x épaisseur de 1-1/4 po, A4, extrémité d’arbre, pointe montée sur oxyde d’aluminium rose, qualité moyenne, grain 60 , 28,550 tr/min
N° D’ARTICLE MI06278232
N° MFR89677553

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1-1/4 po
  • Épaisseur de la tête
    1-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Rpm max.
    28550
  • Forme de la pointe
    Arbre
  • Code de forme de point
    A4

Aperçu

Description du fabricant
66253291558 A4 1/4"SHK 60G ROSE TRUMAXX
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon