Motion
89677637
Diam tête de 3/4 po x épaisseur de 1-1/8 po, A6, embout de flamme, oxyde d’aluminium, pointe montée moyenne, grain 60 , 39,000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06278240
N° MFR89677637
Prix4.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam tête de 3/4 po x épaisseur de 1-1/8 po, A6, embout de flamme, oxyde d’aluminium, pointe montée moyenne, grain 60 , 39,000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06278240
N° MFR89677637

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    3/4 po
  • Épaisseur de la tête
    1-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Rpm max.
    39000
  • Forme de la pointe
    Flamme
  • Code de forme de point
    A6

Aperçu

Description du fabricant
66253291639 A6 1/4"SH 28A BRUN MOYEN
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.