Motion
89677702
Diam tête 1 po x épaisseur 5/8 po, A32, cône inversé à bout coupé, oxyde d’aluminium à pointe montée, qualité moyenne, 60 grains, 38,200 tr/min
N° D’ARTICLE MI06278247
N° MFR89677702
Prix6.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam tête 1 po x épaisseur 5/8 po, A32, cône inversé à bout coupé, oxyde d’aluminium à pointe montée, qualité moyenne, 60 grains, 38,200 tr/min
N° D’ARTICLE MI06278247
N° MFR89677702

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1 po
  • Épaisseur de la tête
    5/8 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Rpm max.
    38200
  • Forme de la pointe
    Cône inversé à extrémité coupelle
  • Code de forme de point
    A32

Aperçu

Description du fabricant
66253291686 A32 1/4"SH 28A BRUN MOYEN
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.