Motion
89677785
Tête Diam 3/4 po x épaisseur 2-1/2 po, A1, cône à bout pointu, grade moyen, 60 grains, 20,960 tr/min
N° D’ARTICLE MI06278255
N° MFR89677785
Prix9.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête Diam 3/4 po x épaisseur 2-1/2 po, A1, cône à bout pointu, grade moyen, 60 grains, 20,960 tr/min
N° D’ARTICLE MI06278255
N° MFR89677785

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    3/4 po
  • Épaisseur de la tête
    2-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Rpm max.
    20960
  • Forme de la pointe
    Cône
  • Code de forme de point
    A1

Aperçu

Description du fabricant
66253291807 A1 1/4"SH 28A BRUN MOYEN
  • Les pointes caoutchoutées coniques sont utilisées pour le nettoyage, le polissage et le lissage des rainures, des angles, des coins de bille et d’autres zones difficiles à atteindre
  • Elles sont idéales pour les moules, les matrices, les moulages, les orifices, les réservoirs et plus encore.