Motion
89678221
Tête Diam de 1/2 po x épaisseur de 1/2 po, B121, extrémité à bille, oxyde d’aluminium, bleu, pointe montée, qualité moyenne, grain 60 , 62,040 tr/min
N° D’ARTICLE MI06278299
N° MFR89678221
Prix4.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête Diam de 1/2 po x épaisseur de 1/2 po, B121, extrémité à bille, oxyde d’aluminium, bleu, pointe montée, qualité moyenne, grain 60 , 62,040 tr/min
N° D’ARTICLE MI06278299
N° MFR89678221

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1/2 po
  • Épaisseur de la tête
    1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Rpm max.
    62040
  • Forme de la pointe
    Balle
  • Code de forme de point
    B121

Aperçu

Description du fabricant
66253291608 B121 60G BLEU TRUMAXX B
  • Les pointes caoutchoutées en forme de boule sont idéales pour une utilisation où les petites meules abrasives ne sont pas en mesure d’atteindre.Utilisées uniquement pour les applications de mélange et de finition sur le cérmaique, les aciers et le métal.