Motion
89678262
Tête Diam de 1/2 po x épaisseur de 1/2 po, B131, cylindre à bout cylindrique, bleu point monté sur oxyde d’aluminium, qualité moyenne, grain 60 , 34,500 tr/min
N° D’ARTICLE MI06278303
N° MFR89678262
Prix2.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête Diam de 1/2 po x épaisseur de 1/2 po, B131, cylindre à bout cylindrique, bleu point monté sur oxyde d’aluminium, qualité moyenne, grain 60 , 34,500 tr/min
N° D’ARTICLE MI06278303
N° MFR89678262

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1/2 po
  • Épaisseur de la tête
    1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Rpm max.
    34500
  • Forme de la pointe
    Coupe-cylindre
  • Code de forme de point
    B131

Aperçu

Description du fabricant
66253291613 B131 60G BLEU TRUMAXX B
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.