Motion
65219594
5/16-18, Longueur de filetage 9/16 po, Projection de piston 1/12 po, Plongeur à ressort fileté en acier inoxydable - Diam à piston maximum 0.135 po, Longueur de piston 0.562 po, Force d’extrémité d’entrée 1.25 lb, Force d’extrémité finale 4 lb
N° D’ARTICLE MI06279450
N° MFR65219594
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/16-18, Longueur de filetage 9/16 po, Projection de piston 1/12 po, Plongeur à ressort fileté en acier inoxydable - Diam à piston maximum 0.135 po, Longueur de piston 0.562 po, Force d’extrémité d’entrée 1.25 lb, Force d’extrémité finale 4 lb
N° D’ARTICLE MI06279450
N° MFR65219594
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    0.5620 po
  • Diamètre maximal du piston
    0.1350 po
  • Longueur du piston
    0.5620 po
  • Type de longueur de piston
    Courte
  • Longueur du filetage
    0.5620 po
  • Taille du filetage
    5/16-18

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Force finale
    4.00 lb
  • Force de fin initiale
    1.25 lb
  • Élément de verrouillage
    Oui
  • Matériau du nez
    Nylon
  • Projection du piston
    0.0840 po

Aperçu

Description du fabricant
SSWN10-5SL-PT 5/16-18 4LB DEL NSE LK
  • Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion
  • Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est une préoccupation
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.