Motion
06693345
M6x1.0, 3.5mm billes Diam, longueur de corps 14mm , portée maximale de la bille 1mm , piston à billes fileté, corps en acier, bille en acier, force initiale de fin de course 6.29 lb, force finale de fin de course 9 lb, élément de verrouillage
N° D’ARTICLE MI06279468
N° MFR06693345
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M6x1.0, 3.5mm billes Diam, longueur de corps 14mm , portée maximale de la bille 1mm , piston à billes fileté, corps en acier, bille en acier, force initiale de fin de course 6.29 lb, force finale de fin de course 9 lb, élément de verrouillage
N° D’ARTICLE MI06279468
N° MFR06693345
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    3.50 mm
  • Longueur du corps
    14.00 mm
  • Taille du filetage
    M6x1.0

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériau du corps
    Acier
  • Force finale
    9.00 lb
  • Force de fin initiale
    6.29 lb
  • Portée maximale de la balle
    1.00 mm

Aperçu

Description du fabricant
MSW10-4BHYZ-PT M6X1 40N W/LK EL
  • Les billes en acier sont solides et durables, mais moins résistantes à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté