Motion
06693444
M8x1.25, 5mm billes Diam, longueur de corps 16mm , portée maximale de la bille 1.5mm , piston à billes fileté, corps en acier, bille en acier, force initiale de fin de course 1.12 lb, force finale de fin de course 2.25 lb, élément de verrouillage
N° D’ARTICLE MI06279478
N° MFR06693444
Prix12.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M8x1.25, 5mm billes Diam, longueur de corps 16mm , portée maximale de la bille 1.5mm , piston à billes fileté, corps en acier, bille en acier, force initiale de fin de course 1.12 lb, force finale de fin de course 2.25 lb, élément de verrouillage
N° D’ARTICLE MI06279478
N° MFR06693444

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    5.00 mm
  • Longueur du corps
    16.00 mm
  • Taille du filetage
    M8x1.25

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériau du corps
    Acier
  • Force finale
    2.25 lb
  • Force de fin initiale
    1.12 lb
  • Portée maximale de la balle
    1.50 mm

Aperçu

Description du fabricant
MSW10-5BLCZ-PT M8X1.25 10N W/LK EL
  • Les billes en acier sont solides et durables, mais moins résistantes à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.