Motion
06693477
M12x1.75, 8mm billes Diam, longueur de corps 22mm , portée de bille maximale 2.5mm , piston à billes fileté, corps en acier, bille en acier, force initiale de 6.75 lb, force finale de 12.36 lb
N° D’ARTICLE MI06279481
N° MFR06693477
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M12x1.75, 8mm billes Diam, longueur de corps 22mm , portée de bille maximale 2.5mm , piston à billes fileté, corps en acier, bille en acier, force initiale de 6.75 lb, force finale de 12.36 lb
N° D’ARTICLE MI06279481
N° MFR06693477

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    8.00 mm
  • Longueur du corps
    22.00 mm
  • Taille du filetage
    M12x1.75

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériau du corps
    Acier
  • Force finale
    12.36 lb
  • Force de fin initiale
    6.75 lb
  • Portée maximale de la balle
    2.50 mm

Aperçu

Description du fabricant
MSW10-8B M12X1.75 55N GIBRALTAR ST BALL
  • Les billes en acier sont solides et durables, mais moins résistantes à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon