Motion
06693501
M4x0.7, 2.5mm billes Diam, longueur de corps 9mm , portée maximale de la bille 0.8mm , piston à billes fileté, corps en acier, bille en acier, force initiale de fin de course 0.9 lb, force finale de fin de course 2.25 lb, élément de verrouillage
N° D’ARTICLE MI06279484
N° MFR06693501
Prix7.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M4x0.7, 2.5mm billes Diam, longueur de corps 9mm , portée maximale de la bille 0.8mm , piston à billes fileté, corps en acier, bille en acier, force initiale de fin de course 0.9 lb, force finale de fin de course 2.25 lb, élément de verrouillage
N° D’ARTICLE MI06279484
N° MFR06693501

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    2.50 mm
  • Longueur du corps
    9.00 mm
  • Taille du filetage
    M4x0.7

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériau du corps
    Acier
  • Force finale
    2.25 lb
  • Force de fin initiale
    0.90 lb
  • Portée maximale de la balle
    0.80 mm

Aperçu

Description du fabricant
MSW10-3BP M4X.7 10N AVEC GIBRALTAR LK EL
  • Les billes en acier sont solides et durables, mais moins résistantes à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon