Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille5.00 mm
- Longueur du corps16.00 mm
- Taille du filetageM8x1.25
Détails
- Matériau de la billeAcier inoxydable
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Force finale6.75 lb
- Force de fin initiale3.37 lb
- Portée maximale de la balle1.50 mm
Aperçu
- Les billes en acier inoxydable sont idéales pour les aliments, les soins médicaux et les industries où une résistance à la contamination est requise. Ils sont également résistants à la rouille et à la corrosion et
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.