Motion
06693907
5/16-18, dam à bille de 0.156 po, longueur de corps de 0.578 po, portée de bille maximale de 0.04 po, piston à bille fileté, corps en acier, bille en nylon, force initiale de 2 lb, force finale de 4.5 lb
N° D’ARTICLE MI06279523
N° MFR06693907
Prix6.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/16-18, dam à bille de 0.156 po, longueur de corps de 0.578 po, portée de bille maximale de 0.04 po, piston à bille fileté, corps en acier, bille en nylon, force initiale de 2 lb, force finale de 4.5 lb
N° D’ARTICLE MI06279523
N° MFR06693907

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.1560 po
  • Longueur du corps
    0.5780 po
  • Taille du filetage
    5/16-18

Détails

  • Matériau de la bille
    Nylon
  • Matériau du corps
    Acier
  • Force finale
    4.50 lb
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Force de fin initiale
    2.00 lb
  • Portée maximale de la balle
    0.0400 po

Aperçu

Description du fabricant
SWN10-5BLCZ 5/16-18 4.5LB GIBRALTAR ST
  • Les billes en nylon sont idéales pour les applications où les produits ou composants sont fabriqués principalement ou entièrement en plastique. Elles sont légères, très durables et non marquantes
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.