Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.2810 po
- Longueur du corps0.7500 po
- Taille du filetage1/2-13
Détails
- Matériau de la billeNylon
- Matériau du corpsAcier
- Force finale6.00 lb
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Force de fin initiale3.00 lb
- Portée maximale de la balle0.0720 po
Aperçu
- Les billes en nylon sont idéales pour les applications où les produits ou composants sont fabriqués principalement ou entièrement en plastique. Elles sont légères, très durables et non marquantes
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.