Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.0940 po
- Longueur du corps0.5130 po
- Taille du filetage10-32
Détails
- Matériau de la billeNylon
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Force finale1.50 lb
- Force de fin initiale0.50 lb
- Portée maximale de la balle0.0250 po
Aperçu
- Les billes en nylon sont idéales pour les applications où les produits ou composants sont fabriqués principalement ou entièrement en plastique. Elles sont légères, très durables et non marquantes
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.