Motion
06694459
5-40, Diam à billes de 0.062 po, longueur de corps de 0.25 po, portée maximale de la bille de 0.02 po, piston à billes fileté, corps en acier inoxydable, bille en nylon, force initiale de 0.25 lb, force finale de 0.75 lb, élément de verrouillage
N° D’ARTICLE MI06279578
N° MFR06694459
Prix6.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5-40, Diam à billes de 0.062 po, longueur de corps de 0.25 po, portée maximale de la bille de 0.02 po, piston à billes fileté, corps en acier inoxydable, bille en nylon, force initiale de 0.25 lb, force finale de 0.75 lb, élément de verrouillage
N° D’ARTICLE MI06279578
N° MFR06694459

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.0620 po
  • Longueur du corps
    0.2500 po
  • Taille du filetage
    5-40

Détails

  • Matériau de la bille
    Nylon
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Force finale
    0.75 lb
  • Force de fin initiale
    0.25 lb
  • Portée maximale de la balle
    0.0200 po

Aperçu

Description du fabricant
SSWN10-12BP 5-40 .75LB Avec LK EL
  • Les billes en nylon sont idéales pour les applications où les produits ou composants sont fabriqués principalement ou entièrement en plastique. Elles sont légères, très durables et non marquantes
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good