Spécifications
Dimensions
- Longueur du corps5/8 po
- Diamètre maximal du piston0.0690 po
- Longueur du piston5/8 po
- Type de longueur de pistonStandard
- Longueur du filetage5/8 po
- Taille du filetage8-32
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Force finale7.30 lb
- Force de fin initiale2.70 lb
- Élément de verrouillageOui
- Matériau du nezAcier
- Projection du piston3/32 po
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.