Motion
06694939
3/8-16, Longueur de filetage 1-1/8 po, Projection de piston 3/16 po, Plongeur à ressort fileté en acier inoxydable - Diam à piston maximal 0.186 po, Longueur de piston 1-1/8 po, Force d’extrémité d’entrée 5.5 lb, Force d’extrémité finale 14.5 lb, Hex 0.125 po
N° D’ARTICLE MI06279625
N° MFR06694939
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-16, Longueur de filetage 1-1/8 po, Projection de piston 3/16 po, Plongeur à ressort fileté en acier inoxydable - Diam à piston maximal 0.186 po, Longueur de piston 1-1/8 po, Force d’extrémité d’entrée 5.5 lb, Force d’extrémité finale 14.5 lb, Hex 0.125 po
N° D’ARTICLE MI06279625
N° MFR06694939
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    1-1/8 po
  • Taille hexagonale
    0.1250 po
  • Diamètre maximal du piston
    0.1860 po
  • Longueur du piston
    1-1/8 po
  • Type de longueur de piston
    Standard
  • Longueur du filetage
    1-1/8 po
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Force finale
    14.50 lb
  • Force de fin initiale
    5.50 lb
  • Élément de verrouillage
    Non
  • Matériau du nez
    Acier
  • Projection du piston
    3/16 po

Aperçu

Description du fabricant
SSW10-6 3/8-16 14.5LB GIBRALTAR SS SPR
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.