Motion
75468215
3/4-10, Longueur de filetage 1-3/4 po, Projection de piston 5/16 po, Plongeur à ressort fileté en acier inoxydable - Diam à piston maximum 0.374 po, Longueur de piston 1-3/4 po, Force d’extrémité d’entrée 6.7 lb, Force d’extrémité finale 37.3 lb
N° D’ARTICLE MI06279637
N° MFR75468215
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/4-10, Longueur de filetage 1-3/4 po, Projection de piston 5/16 po, Plongeur à ressort fileté en acier inoxydable - Diam à piston maximum 0.374 po, Longueur de piston 1-3/4 po, Force d’extrémité d’entrée 6.7 lb, Force d’extrémité finale 37.3 lb
N° D’ARTICLE MI06279637
N° MFR75468215
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    1-3/4 po
  • Diamètre maximal du piston
    0.374 po
  • Longueur du piston
    1-3/4 po
  • Type de longueur de piston
    Standard
  • Longueur du filetage
    1-3/4 po
  • Taille du filetage
    3/4-10

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Force finale
    37.30 lb
  • Force de fin initiale
    6.70 lb
  • Élément de verrouillage
    Non
  • Matériau du nez
    Acier
  • Projection du piston
    5/16 po

Aperçu

Description du fabricant
SSW10-12 3/4-10 37.3LB GIBRALTAR SS SPR
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.