Spécifications
Dimensions
- Longueur du corps2-13/32 po
- Diamètre maximal du piston0.4980 po
- Longueur du piston2-13/32 po
- Type de longueur de pistonStandard
- Longueur du filetage2-13/32 po
- Taille du filetage1-8
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Force finale68.00 lb
- Force de fin initiale16.00 lb
- Élément de verrouillageNon
- Matériau du nezAcier
- Projection du piston1/2 po
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.