Motion
75468488
1/4-28, Longueur de filetage 1 po, Projection de piston 3/16 po, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam de piston maximum 0.118 po, Longueur de piston 1 po, Force d’extrémité d’entrée 1 lb, Force d’extrémité finale 4 lb
N° D’ARTICLE MI06279664
N° MFR75468488
Prix11.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4-28, Longueur de filetage 1 po, Projection de piston 3/16 po, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam de piston maximum 0.118 po, Longueur de piston 1 po, Force d’extrémité d’entrée 1 lb, Force d’extrémité finale 4 lb
N° D’ARTICLE MI06279664
N° MFR75468488

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    1 po
  • Diamètre maximal du piston
    0.1180 po
  • Longueur du piston
    1 po
  • Type de longueur de piston
    Standard
  • Longueur du filetage
    1 po
  • Taille du filetage
    1/4-28

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Force finale
    4.00 lb
  • Force de fin initiale
    1.00 lb
  • Élément de verrouillage
    Non
  • Matériau du nez
    Acier
  • Projection du piston
    3/16 po

Aperçu

Description du fabricant
SW10-4YA 1/4-28 4LB GIBRALTAR ST SPR
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good