Motion
75468710
1-8, Longueur de filetage 2-13/32 po, Projection de piston 1/2 po, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston maximum 1/2 po, Longueur de piston 2-13/32 po, Force d’extrémité d’entrée 4 lb, Force d’extrémité finale 31 lb
N° D’ARTICLE MI06279687
N° MFR75468710
Prix36.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1-8, Longueur de filetage 2-13/32 po, Projection de piston 1/2 po, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston maximum 1/2 po, Longueur de piston 2-13/32 po, Force d’extrémité d’entrée 4 lb, Force d’extrémité finale 31 lb
N° D’ARTICLE MI06279687
N° MFR75468710

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix36.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    2-13/32 po
  • Diamètre maximal du piston
    0.4980 po
  • Longueur du piston
    2-13/32 po
  • Type de longueur de piston
    Standard
  • Longueur du filetage
    2-13/32 po
  • Taille du filetage
    1-8

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Force finale
    31.00 lb
  • Force de fin initiale
    4.00 lb
  • Élément de verrouillage
    Non
  • Matériau du nez
    Acier
  • Projection du piston
    1/2 po

Aperçu

Description du fabricant
SW10-14A 1-8 31LB GIBRALTAR ST SPR
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.