Spécifications
Dimensions
- Longueur du corps0.8660 po
- Diamètre maximal du piston0.1570 po
- Longueur du piston0.8660 po
- Type de longueur de pistonStandard
- Longueur du filetage0.8660 po
- Taille du filetageM10x1.5
Details
- Matériau du corpsAcier
- Force finale7.87 lb
- Force de fin initiale2.02 lb
- Élément de verrouillageNon
- Matériau du nezAcier
- Projection du piston0.1180 po
Aperçu
Description du fabricant
MSW10-6A M10X1.5 35N GIBRALTAR ST SPR
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.