Motion
75469007
M6 x 1.0, Longueur de filetage 0.787 po, Projection de piston 0.098 po, Plongeur à ressort fileté en acier inoxydable - Diam à piston maximum 0.106 po, Longueur de piston 0.787 po, Force d’extrémité d’entrée 4.05 lb, Force d’extrémité finale 11.24 lb
N° D’ARTICLE MI06279716
N° MFR75469007
Prix12.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M6 x 1.0, Longueur de filetage 0.787 po, Projection de piston 0.098 po, Plongeur à ressort fileté en acier inoxydable - Diam à piston maximum 0.106 po, Longueur de piston 0.787 po, Force d’extrémité d’entrée 4.05 lb, Force d’extrémité finale 11.24 lb
N° D’ARTICLE MI06279716
N° MFR75469007

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix12.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    0.7870 po
  • Diamètre maximal du piston
    0.1060 po
  • Longueur du piston
    0.7870 po
  • Type de longueur de piston
    Standard
  • Longueur du filetage
    0.7870 po
  • Taille du filetage
    M6x1.0

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Force finale
    11.24 lb
  • Force de fin initiale
    4.05 lb
  • Élément de verrouillage
    Oui
  • Matériau du nez
    Acier inoxydable
  • Projection du piston
    0.0980 po

Aperçu

Description du fabricant
MSSW10-4-PT M6X1 50N W/LK EL GIBRALTAR
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.