Spécifications
Dimensions
- Longueur du corps0.5620 po
- Diamètre maximal du piston0.1350 po
- Longueur du piston0.5620 po
- Type de longueur de pistonCourte
- Longueur du filetage0.5620 po
- Taille du filetage5/16-18
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Force finale15.50 lb
- Force de fin initiale3.75 lb
- Élément de verrouillageOui
- Matériau du nezAcier inoxydable
- Projection du piston0.0840 po
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.