Spécifications
Dimensions
- Diamètre maximal du piston2.36 mm
- Type de longueur de pistonShort
- Longueur du filetage14.50 mm
- Taille du filetageM5x0.8
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Force finale1.36 kg
- Force de fin initiale0.14 kg
- Élément de verrouillageOui
- Matériau du nezAcier
- Projection du piston3.00 mm
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.