Motion
03313459
M16 x 2.0, Longueur de filetage 28.5mm , Projection 8mm piston, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston max. 7.87mm , Force d’extrémité d’entrée 0.91 kg, Force d’extrémité finale 4.76 kg
N° D’ARTICLE MI06279795
N° MFR03313459
Prix16.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M16 x 2.0, Longueur de filetage 28.5mm , Projection 8mm piston, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston max. 7.87mm , Force d’extrémité d’entrée 0.91 kg, Force d’extrémité finale 4.76 kg
N° D’ARTICLE MI06279795
N° MFR03313459

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix16.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal du piston
    7.87 mm
  • Type de longueur de piston
    Short
  • Longueur du filetage
    28.50 mm
  • Taille du filetage
    M16x2.0

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Force finale
    4.76 kg
  • Force de fin initiale
    0.91 kg
  • Élément de verrouillage
    Oui
  • Matériau du nez
    Acier
  • Projection du piston
    8.00 mm

Aperçu

Description du fabricant
MSW10-10FSL-PT M16X2.0 4.76KG ST BUSE
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.