Motion
04299970
10-32, Longueur de filetage 3/4 po, Projection de piston 1/8 po, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston maximum 0.092 po, Longueur de piston 3/4 po, Force d’extrémité d’entrée 1.3 lb, Force d’extrémité finale 2.7 lb
N° D’ARTICLE MI06279816
N° MFR04299970
Prix10.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
10-32, Longueur de filetage 3/4 po, Projection de piston 1/8 po, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston maximum 0.092 po, Longueur de piston 3/4 po, Force d’extrémité d’entrée 1.3 lb, Force d’extrémité finale 2.7 lb
N° D’ARTICLE MI06279816
N° MFR04299970

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    3/4 po
  • Diamètre maximal du piston
    0.0920 po
  • Longueur du piston
    3/4 po
  • Type de longueur de piston
    Standard
  • Longueur du filetage
    3/4 po
  • Taille du filetage
    10-32

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Force finale
    2.70 lb
  • Force de fin initiale
    1.30 lb
  • Élément de verrouillage
    Non
  • Matériau du nez
    Nylon
  • Projection du piston
    1/8 po

Aperçu

Description du fabricant
SWN10-3A 10-32 2.7LB DIAGNOSTIC GIBRALTAR
  • Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion
  • Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est une préoccupation
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.