Spécifications
Dimensions
- Longueur du corps1 po
- Diamètre maximal du piston0.1180 po
- Longueur du piston1 po
- Type de longueur de pistonStandard
- Longueur du filetage1 po
- Taille du filetage1/4-20
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Force finale13.00 lb
- Force de fin initiale3.00 lb
- Élément de verrouillageNon
- Matériau du nezNylon
- Projection du piston3/16 po
Aperçu
- Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion
- Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est une préoccupation
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.