Motion
64499841
1/4-20, longueur de filetage de 0.8 po, diamètre de piston de 0.155 po, projection de piston de 1/4 po, entrée de 1 lb à force finale de 2.5 lb, piston d’anneau de traction verrouillable en acier de 0.8 po, lentille de corps de 1.14 po, diamètre de bague de 0.62 po, lentille de piston de 1.14 po, hauteur de tête de 0.34 po
N° D’ARTICLE MI06280013
N° MFR64499841
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4-20, longueur de filetage de 0.8 po, diamètre de piston de 0.155 po, projection de piston de 1/4 po, entrée de 1 lb à force finale de 2.5 lb, piston d’anneau de traction verrouillable en acier de 0.8 po, lentille de corps de 1.14 po, diamètre de bague de 0.62 po, lentille de piston de 1.14 po, hauteur de tête de 0.34 po
N° D’ARTICLE MI06280013
N° MFR64499841
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    1.1400 po
  • Hauteur de la tête
    0.3400 po
  • Longueur sous la tête
    0.8000 po
  • Diamètre du piston
    0.1550 po
  • Longueur du piston
    1.1400 po
  • Diamètre de la bague
    0.6200 po
  • Longueur du filetage
    0.8000 po
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Force finale
    2.50 lb
  • Force de fin initiale
    1.00 lb
  • Élément de verrouillage
    Non
  • Matériel
    Acier
  • Projection du piston
    0.2500 po
  • Type de piston
    Verrouillage

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU DE TIRAGE STPR25 1/4-20 2.5LB ST LCK