Spécifications
Dimensions
- Longueur du corps2.0000 po
- Hauteur de la tête0.6000 po
- Longueur sous la tête1.4000 po
- Diamètre du piston0.3120 po
- Longueur du piston2.0000 po
- Diamètre de la bague1.2600 po
- Longueur du filetage1.4000 po
- Taille du filetage1/2-13
Détails
- Force finale5.00 lb
- Force de fin initiale2.50 lb
- Élément de verrouillageOui
- MatérielAcier inoxydable
- Projection du piston0.5000 po
- Type de pistonVerrouillage