Motion
67975060
5/8-11, longueur de filetage de 0.56 po, diamètre de piston de 0.38 po, projection de piston de 0.44 po, entrée de 1.25 lb à force finale de 5 lb, anneau de traction en acier inoxydable pour piston de 0.69 po sous la tête, lentille de corps de 1 po, diamètre de bague de 1 po, lentille de piston de 1.31 po, hexagonale de 0.62 po, hauteur de tête de 0.31 po, élément de verrouillage
N° D’ARTICLE MI06280045
N° MFR67975060
Prix51.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/8-11, longueur de filetage de 0.56 po, diamètre de piston de 0.38 po, projection de piston de 0.44 po, entrée de 1.25 lb à force finale de 5 lb, anneau de traction en acier inoxydable pour piston de 0.69 po sous la tête, lentille de corps de 1 po, diamètre de bague de 1 po, lentille de piston de 1.31 po, hexagonale de 0.62 po, hauteur de tête de 0.31 po, élément de verrouillage
N° D’ARTICLE MI06280045
N° MFR67975060

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix51.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    1.0000 po
  • Hauteur de la tête
    0.3100 po
  • Taille hexagonale
    0.6200 po
  • Longueur sous la tête
    0.6900 po
  • Diamètre du piston
    0.3800 po
  • Longueur du piston
    1.3100 po
  • Diamètre de la bague
    1.0000 po
  • Longueur du filetage
    0.5600 po
  • Taille du filetage
    5/8-11

Détails

  • Force finale
    5.00 lb
  • Force de fin initiale
    1.25 lb
  • Élément de verrouillage
    Oui
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Projection du piston
    0.4400 po
  • Type de piston
    Non verrouillable

Aperçu

Description du fabricant
SPR58-PT 5/8-11 X 1 GIBRALTAR RG VERROUILLABLE