Spécifications
Dimensions
- Diamètre maximal du piston0.0700 po
- Type de longueur de pistonShort
- Longueur du filetage1/2 po
- Taille du filetage8-32
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Force finale2.00 lb
- Force de fin initiale0.50 lb
- Élément de verrouillageOui
- Matériau du nezDelrin
- Projection du piston3/32 po
Aperçu
- Delrin® est une résine thermoplastique qui combine les propriétés du métal et du plastique
- Il offre résistance, dureté, stabilité dimensionnelle, résistance au carburant et à l’abrasion, ainsi qu’une faible friction
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.