Motion
59590521
Longueur du corps de 1.1 po x diam. du corps de 1/2 po, entrée de 8 lb à force finale de 18 lb, piston à bille d’ajustement de presse en acier inoxydable Diam. à bille de 7/16 po, portée maximale de la bille de 0.161 po, épaisseur de bride de 0.11 po
N° D’ARTICLE MI06280133
N° MFR59590521
Prix12.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Longueur du corps de 1.1 po x diam. du corps de 1/2 po, entrée de 8 lb à force finale de 18 lb, piston à bille d’ajustement de presse en acier inoxydable Diam. à bille de 7/16 po, portée maximale de la bille de 0.161 po, épaisseur de bride de 0.11 po
N° D’ARTICLE MI06280133
N° MFR59590521

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix12.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.4370 po
  • Diamètre du corps
    0.5000 po
  • Longueur du corps
    1.1000 po
  • Diamètre de la bride
    0.6880 po
  • Épaisseur de la bride
    0.1100 po
  • Longueur sous la bride
    1.1000 po

Détails

  • Matériau de la bille
    Nylon
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Force finale
    18.00 lb
  • Revêtement de finition
    Passivé
  • Bride
    Oui
  • Force de fin initiale
    8.00 lb
  • Élément de verrouillage
    Non
  • Portée maximale de la balle
    0.1610 po

Aperçu

Description du fabricant
SSWPFN10-8B 1/2 18LB BOULE EN NYLON À MANCHES COURTES